Bekerslijpschijf Hars 102/76x51x5/8″ A 16 P4 B84 PREMIUM Staal

Artikelnummer: 241413
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Komslijpsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 241413
EAN/GTIN 9003172414133
Nummer fabrikant 241413

Omschrijving

Omschrijving:

Voor de opname van het gereedschap is er de keuze uit asgat H=22,23 mm en de schroefdraaduitvoering M14. Let op de omtreksnelheid : max. 50 m/s

Kenmerk:

  • Form: 11ZT CON.KOMSCH
  • Specificatie : W=20, E=19, K=46
  • Afmeting (D / J x T x GE): 102 / 76 x 51 x 5/8″ mm
  • diameter: 102 mm
  • Sterkte: 51 mm
  • Korrelgrootte: 16
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Optimale materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken
  • Stevig en zeer duurzaam
  • Uitgebreid assortiment

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootten 16 en 36 voor grof slijpen
  • Gebruik speciale bescherming voor komstenen
  • Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Toepassing:

  • Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal
  • Voor het slijpen van randen, opschonen van oppervlakken, wegslijpen van lasnaden en voor afschuinen

Advies:

  • Korrelgrootten 16 en 36 voor grof slijpen
  • Gebruik speciale bescherming voor komstenen
  • Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht