Boorstang voor MicroKom hi.flex 18-25 mm

Artikelnummer: 239925 18-25
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor spindelbereik-⌀ 18 mm - 25 mm
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 239925 18-25
EAN/GTIN 4047109095625
Nummer fabrikant B05 20220