KOMET® Verlengstuk 80 mm

Artikelnummer: 239094 80
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Schacht: ABS
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

ABS® schacht-⌀ Ds 80 mm
Schacht ABS
Inwendige koeling ja
Lengte L 85 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 239094 80
EAN/GTIN 4047109041509
Nummer fabrikant A20 00070

Omschrijving

Tip:

andere lengtes en verlengstukken met een lager gewicht alsmede torsietrillingsdempers voor ABS® zijn op aanvraag leverbaar.