Snijplaat 13,9 mm

Artikelnummer: 237625 13,9
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Minimale ⌀ Dmin 13,9 mm
Voor type D10
maximale boringdiepte 35 mm
Spindelbereik-⌀ 13,9 mm - 19,1 mm
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237625 13,9
EAN/GTIN 4045197681584

Omschrijving

Toepassing:

Voor micro-uitdraaikoppen nr. 237495 en nr. 237498.
Met adapter kunnen snijplaten nr. 237625 worden gebruikt.
Uitdraaibereik-⌀ 6,9 – 19,1 mm.
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
    ⌀ Dmin (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen