KOMET® Unisix®-wisselplaat 18-010

Artikelnummer: 236840 18-010

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,12 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
938 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOEX 040304
Omschrijving 18-010
Soort BK8425
Type ST1400
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,13 mm/omw.
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236840 18-010
EAN/GTIN 4047109178137
Nummer fabrikant W29 18010.048425

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
300
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
160
Staal < 1400 N/mm²
P
130
RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

Tip:

De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Aanduiding type W29 Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen