KOMET® Unisix®-wisselplaat 42-010

Artikelnummer: 236760 42-010

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,52 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,60 / Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOEX 080404
Omschrijving 42-010
Soort P40
Type ST900
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,16 mm/omw.
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236760 42-010
EAN/GTIN 4047109036307
Nummer fabrikant W29 42010.0404

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
300
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
200
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

Tip:

De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.
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
    Aanduiding type W29 Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen