Plaquette KOMET® Unisix® 42-010

Réf.: 236760 42-010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  18.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  15.50 / Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 080404
Désignation 42-010
Nuance P40
Type ST900
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,16 mm/tr
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236760 42-010
EAN / GTIN 4047109036307
Réf. fabricant W29 42010.0404

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
200
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.
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
    Désignation type W29 Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier