KOMET® Basisdeel 26 mm

Artikelnummer: 236652 26
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 6×D
  • Schacht: ABS
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ D 26
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 6×D
Schacht ABS
Inwendige koeling ja
Geschikt voor boorkroon 26 mm - 32 mm
Nuttige lengte L1 175 mm
Basisdeel-⌀ d1 25 mm
Totale lengte Ltotaal 210 mm
ABS® schacht-⌀ Ds 50 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236652 26
EAN/GTIN 4047109076235
Nummer fabrikant V47 40261

Omschrijving

Uitvoering:

  • Proceszeker tot 6×D.
  • Stijf scheidingspunt tussen basiselement en boorkroon.
  • Schachtuitvoering ABS.

Toepassing:

Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.

Tip:

overige maten en reserveonderdelen op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts
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
    ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen