KOMET KUB Centron® Powerline boorkroon 30 mm

Artikelnummer: 236651 30
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Boortoepassing: Blindgatboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Centron®
Nominale ⌀ D 30
Boortoepassing Blindgatboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Basisdeelmaat 26
Schroef voor basisdeel 239653 8IP9
Centreerpunt-maat 40
ISO-code wisselplaat SOEX 090408
Wisselplaatschroevenset 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Aantal snijkanten Z 2
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236651 30
EAN/GTIN 4047109227033
Nummer fabrikant V46 23000

Omschrijving

Uitvoering:

De boorpunt geleidt het gereedschap exact in de booras en zorgt hierdoor voor rechtheid en maximale proceszekerheid, stabiliteit in boordieptes tot 9×D.
Aanboren op vlakke, rechte oppervlakken zonder pilotboring mogelijk.
Boorkroon zonder geleidingsblokjes en bijbehorende instelling.

Toepassing:

Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.
Met centreerpunt nr. 236659.
Met wisselplaten nr. 236520236576.

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen