{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 43,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 88 mm | |
Afkoppellengte LA | 118 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Schachtlengte Ls | 68 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 130508 46-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236614 43,5 | |
EAN/GTIN | 4047109277571 | |
Nummer fabrikant | U42 34350 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht 43,5 mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 566,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 519,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | 2×D |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht-⌀ Ds | 40 | 40 |
Schachtlengte Ls | 68 | 68 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Nuttige lengte L1 | 88 | 88 |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |