KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht 29 mm

Artikelnummer: 236604 29
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 5×D
  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Pentron®
Nominale ⌀ D 29
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 5×D
Schacht ABS
Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Nuttige lengte L1 145 mm
Afkoppellengte LA 180 mm
ABS® schacht-⌀ Ds 50 mm
ISO-code wisselplaat SOGX 09T308 28-...
Wisselplaatschroevenset 239652 8IP6 (2,2 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236604 29
EAN/GTIN 4047109193871
Nummer fabrikant U45 52900

Omschrijving

Uitvoering:

Boringtolerantie: D − 0,1 / + 0,35

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236605236610.

Advies:

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

Tip:

  • toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.
  • Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht op aanvraag leverbaar.
  • Excentrisch boren tot Vmax = 0,25 mm.
  • Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen