KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht 43 mm

Artikelnummer: 235507 43
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 4×D
  • Schacht: ABS
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Quatron®
Nominale ⌀ D 43
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 4×D
Schacht ABS
Inwendige koeling ja
Nuttige lengte L1 172 mm
Afkoppellengte LA 222 mm
ABS® schacht-⌀ Ds 63 mm
ISO-code wisselplaat SOEX 120508 44-...
Wisselplaatschroevenset 239652 20IP (6,3 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte L 260 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 235507 43
EAN/GTIN 4047109097476
Nummer fabrikant U14 04300

Omschrijving

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236520236576.

Tip:

Toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden. Excentrisch boren tot Vmax = 0,25 mm, bijv. met de excenterverstelinrichting nr. 239010239012. Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀=D+0,5 mm.
Andere maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen