{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominale ⌀ D | 36 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ABS | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 144 mm | |
Afkoppellengte LA | 184 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOEX 120508 44-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 222 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235507 36 | |
EAN/GTIN | 4047109098527 | |
Nummer fabrikant | U14 03600 |