{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominale ⌀ D | 19 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 60 mm | |
voor inch-⌀ | 3/4 inch | |
Afkoppellengte LA | 77 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Wisselplaatschroevenset | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235005 19 | |
EAN/GTIN | 4062406253103 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drilll wisselplaat-volboor Combischacht 19 mm
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 300,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 366,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | 3×D |
Boortoepassing | beperkt schuine uittrede ;afgerond beperkt ;beperkt dwarsboren ;beperkt pakketboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren | beperkt centreerboren ;afgerond beperkt ;beperkt dwarsboren ;beperkt pakketboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht-⌀ Ds | 25 | 25 |
Nuttige lengte L1 | 60 | 57 |
Serie | HOLEX Pro | POWER DRILL |