Adapter 1/2″ 4kt, 19 mm tbv 7 R / 7 UR

Artikelnummer: 2320479
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2320479
EAN/GTIN 4010886894934
Nummer fabrikant 2320479
L-nummer L60160 3054

Omschrijving

Omschrijving:

met drukknop-ontkoppeling, drukknop slijtvast mangaan-gefosfateerd
sneldraairing voor snel los- en vastdraaien
stevige adapterbevestiging in de ringratel door veerring
verchroomd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Totale hoogte [mm]: 32 mm
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken aandrijving: 19 mm
  • Zekering: Borgring
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Drukknopontgrendeling: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen