3-C schroevendraaierset in CT module

Artikelnummer: 2309130
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2309130
EAN/GTIN 4010886895597
Nummer fabrikant 2309130
L-nummer L60160 1888

Omschrijving

Omschrijving:

Afmetingen: 157,5 x 310 x 35 mm

Kenmerk:

  • Opslag: 1/3 Check tool module
  • Totale breedte [mm]: 158 mm
  • Totale lengte [mm]: 310 mm
  • Materiaal: schuim
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires