TGFHL 32C-3T33-JHP Parting and Grooving Reinforced Blades with Channels for High-Pressure Coolant Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2302995
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302995
EAN/GTIN 7291075350210
Nummer fabrikant 2302995
L-nummer L23920 2558

Omschrijving

Omschrijving:

Afspangereedschaphouder, snijdiepte, max. (CDX) 33 mm, snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 110,5 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,5 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 7,9 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 33 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 110,5 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles