TGTL 1010-1.4-IQ Integral Shank TANG-GRIP Toolholders for Parting and Grooving

Artikelnummer: 2302354
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302354
EAN/GTIN 7291075210064
Nummer fabrikant 2302354
L-nummer L23920 596

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 1,45 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,4 mm, totale hoogte (OAH) 15 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,05 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,45 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,4 mm
  • Totale hoogte (OAH) 15 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Schachthoogte (H) 10 mm
  • Schachtbreedte (B) 10 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 20 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles