SGSF 50-4-8K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2301359
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301359
EAN/GTIN 7291075070439
Nummer fabrikant 2301359
L-nummer L24130 92

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Cutting Depth Maximum (CDX) 10 mm, Cutting Diameter (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Cutting Width Maximum (CWX) 4.52 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 3.54 mm, Hub Diameter (DHUB) 28 mm, Hub Thickness (THUB) 3.2 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10 mm
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,52 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3,54 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 28 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 3,2 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) GSFN 4
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4
  • Dompelhoek max. (RPMX) 1600 Rev/min.

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles