DGFH 32-2 Double-ended parting and grooving blades for double-ended inserts.

Artikelnummer: 2301244
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301244
EAN/GTIN 7291075042979
Nummer fabrikant 2301244
L-nummer L23920 251

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 1,8 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 39 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles