12,5 mm (1/2 ″) IMPACT-dopsleutelinzet SW.11 mm L.38 mm

Artikelnummer: 23010011
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23010011
EAN/GTIN 4018754014965
Nummer fabrikant 23010011
L-nummer L60010 3147

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1/2-inch interne vierkante aandrijving
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Voor elektrische schroevendraaiers
  • Staal van chroomlegering, gepolijst

Kenmerk:

  • d1: 18,1 mm
  • d2: 25 mm
  • Lengte [mm): 38 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • t: 21,5 mm
  • Gewicht: 88 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 11 mm