SGSF 125-2-27A Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2300952
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300952
EAN/GTIN 7291075069969
Nummer fabrikant 2300952
L-nummer L24130 120

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 32 mm, snijdiameter (DC) 125 mm, aantal snijlichamen (CICT) 12, snijbreedte max. (CWX) 2,69 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm, naafdiameter (DHUB) 60 mm, naafdikte (THUB) 1,6 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 12

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 32 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,69 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 60 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 1,6 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) GSFN 2
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 12
  • Dompelhoek max. (RPMX) 640 Rev/min.

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles