SGTFL 12.7-1.6 SELF-GRIP, integraal schachtgereedschap voor afsteken en groeven

Artikelnummer: 2300785
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300785
EAN/GTIN 7291075094084
Nummer fabrikant 2300785
L-nummer L23920 680

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteken van indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,063″, minimale snijbreedte (CWN) 0,063″, totale lengte (OAL) 4,3″

Kenmerk:

  • Lichaamsbreedte (WB): 0,047″
  • snijrichting (HAND): Links Hand
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,063″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,063″
  • totale lengte (OAL): 4,3″
  • schachthoogte (H): 1/2″
  • schachtbreedte (B): 1/2″
  • diameter van werkstuk (CUTDIA): 1,18″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles