SGTBK 40-9 Blocks for different blades. (for heavy duty applications)

Artikelnummer: 2300722
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2300722
EAN/GTIN 7291075070637
Nummer fabrikant 2300722
L-nummer L23920 276

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisseladapters, gereedschapslengte (LPR) 135 mm

Kenmerk:

  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Lengte kraag (LPR) 135 mm
  • Schachthoogte (H) 52,6 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan