SGSF 250-3-1.500K Groeffrees voor inzetstukken met zelfklemming en korte steekafstand

Artikelnummer: 2300700
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300700
EAN/GTIN 7291075069914
Nummer fabrikant 2300700
L-nummer L24130 145

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleuven- en schijffrezen
  • Snijdiepte, max. (CDX): 3,34″
  • Snijdiameter (DC): 9,84″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 18
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,14″
  • Snijbreedte min. (CWN): 0,11″
  • Hub diameter (DHUB): 3,15″
  • Hub dikte (THUB): 0,09″
  • Eff. perifere snijkant aantal (ZEFP): 18

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Disk type
  • Maks. skæredybde (CDX): 3.34″
  • Skærediameter (DC): 9.84″
  • CICT (Cutting ITEM Count): 18
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.14″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.11″
  • Navdiameter (DHUB): 3.15″
  • Navtykkelse (THUB): 0.09″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): GSFN 3
  • Effektivt antal af perifere skær (ZEFP): 18
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 320 Rev/min

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles