SGFFR 20-75-5 Self-Grip, face-grooving integral shank tools.

Artikelnummer: 2300409
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300409
EAN/GTIN 7291075068887
Nummer fabrikant 2300409
L-nummer L23920 516

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal deel-/draaibeitelhouder, snijdiepte, max. (CDX) 26 mm, snijbreedte (CW) 5 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 130 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 74 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 26 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles