SGFFA 55-L-3 Self-Grip, face-grooving adaptor blades.

Artikelnummer: 2300269
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300269
EAN/GTIN 7291075067880
Nummer fabrikant 2300269
L-nummer L23920 1424

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snedediepte, max. (CDX) 25 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 90 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 65 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 54 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles