SGAFL 10-1.6 Self-Grip, Integral shank tool for automatics.

Artikelnummer: 2300159
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300159
EAN/GTIN 7291075067385
Nummer fabrikant 2300159
L-nummer L23920 1343

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 1,6 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,6 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,2 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,6 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,6 mm
  • Koplengte (links) 15 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 10 mm
  • Schachtbreedte (B) 10 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 28 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles