Omschakelbare ringratel-steeksleutel UD 15 mm

Artikelnummer: 2297329
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2297329
EAN/GTIN 4010886889411
Nummer fabrikant 2297329
L-nummer L60160 1343

Omschrijving

Omschrijving:

Met gelijke sleutelwijdtes
Met ratelfunctie, voor snel los- of vastdraaien
Ringzijde 13° gebogen, omschakelbaar
hoge krachtoverbrenging

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 35 mm
  • Totale hoogte [mm]: 18 mm
  • Totale lengte [mm]: 200 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 29,5 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 34 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 9,8 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 5,2 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondpositie: 15 °
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Ring hoek: 13°
  • Terugdraaihoek: 7 °
  • Breedte over vlakken [mm]: 15,0
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen