• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Hoekfrees 90° MECX 21/4XL mm

Artikelnummer: 227100 21/4XL
Korting
325,32 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 21 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schachtuitvoering cilinderschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 6 mm
Afkoppellengte L1 20 mm
Totale lengte Ltotaal 140 mm
Schacht-⌀ Ds h6 20 mm
⌀ D3 18 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 39 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 40 mm
Rampinghoek αmax 0,67 graden
Rampinglengte L voor αmax 17 mm
geschikte wisselplaat BD.. 0703
Wisselplaatschroef 229707 (T6; 0,45 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227100 21/4XL
EAN/GTIN 4960664462698
Nummer fabrikant THN03561

Omschrijving

Omschrijving:

Verbeterde productiviteit ook bij instabiele bewerkingsomstandigheden door zeer smalle steek. Geringe snijkrachten en hoge stabiliteit voor een geringe vibratieneiging. Maakt meerdere freeswerkzaamheden mogelijk zoals helicoïdaal frezen, aanloopfrezen enz.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen