Standaard kraan , set, 21 st.

Artikelnummer: 227.J1
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Taphouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 227.J1
EAN/GTIN 3148515380709
Nummer fabrikant 227.J1
L-nummer L60130 3297
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voorsnijder, tussensnijder en afwerksnijder
  • Geleverd in plaatwerkdoos BT.228J1

Kenmerk:

  • d [mm]: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  • Inhoud: 21 kranen
  • Afmetingen [mm]: 118 x 118 x 31
  • [g]: 720

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan