Standaard kraan , M10 , set, 3-delig.

Artikelnummer: 227.10X150T3
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 227.10X150T3
EAN/GTIN 3148511533352
Nummer fabrikant 227.10X150T3
L-nummer L60130 6457
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS

Kenmerk:

  • d1 [mm]: 10
  • d2 [mm]: 8,00
  • L [mm]: 80
  • L1 [mm]: 1,50
  • Inhoud: x 3
  • [g]: 140

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan