{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | NEODO | |
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Aantal snijkanten Z | 7 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | SZ.U0804.. | |
Fabrikantnummer | S890 FSZ D063-07-22-R08 | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 225760 63/7 | |
EAN/GTIN | 7291075440119 | |
Nummer fabrikant | 3388906 |