Wisselklingen voor binnen-zeskantschroeven, voor PB 215 A, 8215 A, 8215 A ESD, 8314 A, 8317 A, 8317 A ESD, 8320 A

Artikelnummer: 225.D 3
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 225.D 3
EAN/GTIN 7610733044252
Nummer fabrikant PB 225.D 3
L-nummer L60060 1122

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wisselkling voor omklaphecht PB 225 A, DigiTorque en MecaTorque krukhechten
  • voor binnen-zeskantschroeven
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Binnenzeskant schroefmaat metrisch: 3 mm
  • Gehele lengte: 120 mm
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven mm
  • Verwisselbaar blad: Ja
  • Voor metaalschroeven M: 4 mm