Omschrijving:
Bovendien bieden deze gereedschappen een optimale balans tussen materiaalafname en de te bereiken oppervlaktekwaliteit. Maximale omtreksnelheid 50 m/s
Kenmerk:
- Form: 52ZY SLIJPSTIFT, CILINDRISCH
- Specificatie : 88A 46 P5 V38
- Afmeting (D x T - S x L): 32 x 40 - 6 x 40 mm
- diameter: 32 mm
- Sterkte: 40 mm
- Korrelgrootte: 46
- Vs /max: 35 m/s
- Geschiktheid materiaal: Staal
- Gereedschap voor: Rechte slijpers
Voordeel:
- Biedt een optimale balans tussen materiaalverwijdering en de gewenste oppervlaktekwaliteit
- Met name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken
- Dankzij de keramische hechting met edelkorund roze ideaal voor ongelegeerde staalsoorten
Wir empfehlen:
- Korrelgrootte 24 – 46 voor grof slijpen
- Korrelgrootte 60 – 90 voor fijn slijpen
- Neem de verschillende hardheidsniveaus volgens de specificaties in acht: •O: voor hoge agressiviteit •P: universeel toepasbaar
- Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht
Toepassing:
- Voor veeleisende werkzaamheden aan verschillende staalsoorten, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen
Materiaal:
stal
T.b.v.:
Voor veeleisende werkzaamheden op verschillende staalkwaliteiten zoals ontbramen, afschuinen en kanten breken
Advies:
- Korrelgrootte 24 – 46 voor grof slijpen
- Korrelgrootte 60 – 90 voor fijn slijpen
- Neem de verschillende hardheidsniveaus volgens de specificaties in acht:
- O: voor hoge agressiviteit
- P: universeel toepasbaar
- Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht