Hoge voedingsfrees MFH mini 32/6 mm

Artikelnummer: 221960 32/6
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 32 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schachtuitvoering met schroefdraad
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling ja
⌀ D3 25 mm
Maximale snijdiepte ap max 1 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnamedraad M M16
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 57 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 62 mm
Rampinghoek αmax 0,74 graden
Rampinglengte L voor αmax 23,3 mm
geschikte wisselplaat LOGU 0303..
Wisselplaatschroef 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221960 32/6
EAN/GTIN 4960664741151
Nummer fabrikant THN07524

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen