Fleece hoodie met MASCOT-logo Hoodie, bordeaux, Maat L

Artikelnummer: 22186-608-22 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 22186-608-22 L
EAN/GTIN 5715411024938
Nummer fabrikant 22186-608-22 L
L-nummer L01190 145889
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met waterafstotende afwerking
  • Moderne pasvorm
  • Capuchon met voering en trekkoord
  • voorvak
  • Geribde boorden aan de onderkant en bij de polsen
  • Met MASCOT-logo
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Kenmerk:

  • Materiaal: 89% polyester/11% elastaan
  • veiligheidsinformatie: Standaard
  • Doelgroep: Heren
  • Certificeringen: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Productgebruik: Werkkleding
  • Productinstellingen: Moderne pasvorm, waterafstotend