Dubbele steeksleutel ″Mikromechanik″ , koppen 15° afgeschuind , SW 4x5 mm

Artikelnummer: 22.4X5
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 22.4X5
EAN/GTIN 3148510947204
Nummer fabrikant 22.4X5
L-nummer L60130 5223

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte schacht en zeer slanke koppen voor werken in krappe ruimtes
  • De 15°/75° bekstanden maken het makkelijker om moeren te bewerken die met standaard sleutels onbereikbaar zijn
  • Verchroomde, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 4x5
  • B x B1 [mm]: 10 x 13
  • E [mm]: 2,4
  • L [mm]: 70
  • [g]: 10