Freesplaat voor buitendraad 60°, HB7735, Oplopend met: 1mm

Artikelnummer: 218071 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 114,00 / 1 Stuk
  • van 2 Stuk
    € 95,00 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Oplopend met (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankhoek: 60
  • Schroefdraadprofiel: Volprofiel
  • Snijrichting: rechts en links

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 1 mm
Soort HB7735
Snijmateriaal HM
Draadsoort M; M-LH; MF; MF-LH
Flankhoek 60 graden
Plaatafmeting 25 mm
Coating TiAlN
Binnen-/buitentoepassing Buiten
Aantal snijkanten Z 24
Schroefdraadprofiel Volprofiel
Snijrichting rechts en links
Volprofiel ja
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 218071 1
EAN/GTIN 4045197412690
Nummer fabrikant 218071 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
Staal < 55 HRC
H
25
Staal < 60 HRC
H
20
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

stabiele freesplaten voor hoge voedingen en hoge productiviteit.
Met twee snijkanten

Toepassing:

Voor metrische buitendraad 60° volgens DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerantieklasse 6g.

Tip:

bij montage altijd op uniforme zijde van de draadfreesplaten letten, omdat anders de schroefdraad wordt vervormd! (Uitvoering zijde met of zonder markering).
Voeding fz = HB 7720 in staal < 750 N/mm2 = 0,25 mm / tand.
Voeding fz = HB 7735 in RVS > 900 N/mm2 = 0,15 mm / tand.

Downloads en documenten

Geschikte producten