XNEX 080608 ALU

Artikelnummer: 215104 ALU

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,12 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
3.480 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XNEX 080608
Type ALU
Soort HUM310
Snijmateriaal HM
Maximale snijdiepte ap max 4 mm
Voeding fz per tand 0,15 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Hoekradius 0,8 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215104 ALU
EAN/GTIN 4062406103071

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1100
Aluminium (kortspanend)
N
1100
Aluminium > 10% Si
N
900
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige HM-wisselplaat met 2×3-snijkanten voor hoekfreesbewerkingen.
6 Snijkanten zorgen voor een hoog rendement dankzij een lage prijs per snijkant.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder