XNEX 080608 ALU

Cikkszám: 215104 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    21,54 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,95 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
3 480 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XNEX 080608
Típus ALU
Minőség HUM310
Szerszámanyag HM
Maximális fogásmélység ap max 4 mm
Előtolás fz / fog 0,15 mm
Cserék / élek száma 6
Sarokrádiusz 0,8 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215104 ALU
EAN / GTIN 4062406103071

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
1100
Alu (rövid forgácsú)
N
1100
Alu > 10% Si
N
900
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalú 2×3 élű keményfém váltólapka sarokmarási műveletekhez.
A 6 él nagyon gazdaságos az alacsony élenkénti árnak köszönhetően.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: