{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 93 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
geschikte wisselplaat | SE.. 1204.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 214205 80/6 | |
EAN/GTIN | 4045197717412 |