Vlakfrees 45° 100/6 mm

Artikelnummer: 214202 100/6
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Instelhoek κ: 45
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Verspaningsstrategie: MTC

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 100 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 45 graden
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Verspaningsstrategie MTC
Maximale buiten-⌀ Dmax 113 mm
Totale lengte Ltotaal 50 mm
Opnameboring-⌀ 32 mm
geschikte wisselplaat SE.. 1204..
Wisselplaatschroevenset 219848 (20IP; 5,7 Nm)
Norm Fabrieksnorm
Producttype Vlakfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 214202 100/6
EAN/GTIN 4067263002024

Omschrijving

Uitvoering:

Zonder inwendige koeling.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 gr. 5,7 met steel nr. 674252 gr. 20IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts