Frees-wisselplaat POMX 0704ZEER U, voor hogevoedingsfrees, HB9640

Artikelnummer: 213141 UNI
Korting
€ 15,02
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,06 € 15,02 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,55 € 12,51 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.116 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat POMX 0704ZEER U
Type UNI
Soort HB9640
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 3,61 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 5
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 213141 UNI
EAN/GTIN 4045197743275
Nummer fabrikant 213141 UNI
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
360
Staal < 750 N/mm²
P
320
Staal < 900 N/mm²
P
280
RVS < 900 N/mm²
M
180
RVS > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
nat maximaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Lengte vlakke snijkant: 1,5 mm voor een hoge oppervlaktekwaliteit.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 … 1×D / ap max = 1,4 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten