Frees-wisselplaat XDPW 120408 SR, voor FeedKing HPC-frees, HB4225

Artikelnummer: 212990 GGG
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,69 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,07 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.807 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XDPW 120408 SR
Type GGG
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB4225
Snijmateriaal Keramiek
Programmeerradius bij ap max 2,6 mm
Maximale snijdiepte ap max 1,8 mm
Voeding fz per tand 1 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212990 GGG
EAN/GTIN 4069515004954
Nummer fabrikant 212990 GGG
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

GG(G)
K
165
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan