{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Beläggningsteknik | CVD | |
| ISO-kod vändskär | XDPW 120408 SR | |
| Typ | GGG | |
| Hörnradie | 0,8 mm | |
| Sort | HB4225 | |
| Skärmaterial | Keramik | |
| Programmeringsradie vid ap max | 2,6 mm | |
| maximalt sågdjup ap max | 1,8 mm | |
| Matning fz per tand | 1 mm | |
| Antal byten/skär | 4 | |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |
| Artikkelkode | 212990 GGG | |
| EAN / GTIN | 4069515004954 | |
| Manufacturer number | 212990 GGG | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |