{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | FeedKing | |
| Snijkant-⌀ DC | 35 mm | |
| Aantal snijkanten Z | 3 | |
| Schachtvorm | met boring | |
| Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Gereedschapswissel | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 19 mm | |
| maximale snijdiepte ap max | 1,15 mm | |
| Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
| Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
| Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 54 mm | |
| Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 68 mm | |
| Helicoïdaal frezen ap | 1,15 mm | |
| Rampinghoek αmax | 0,93 graden | |
| Rampinglengte L voor αmax | 18,5 mm | |
| geschikte wisselplaat | XD.. 09T308 | |
| Wisselplaatschroevenset | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Instelhoek κ | 9 graden | |
| Fz Helix | 0,7 | |
| Producttype | Kopieerfrees |
| Artikelnummer | 212910 35/3 | |
| EAN/GTIN | 4045197411747 | |
| Nummer fabrikant | 212910 35/3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |