{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | FeedKing | |
Schneiden-⌀ DC | 35 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 19 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,15 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 54 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 68 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,15 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,93 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 18,5 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 09T308 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 9 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212910 35/3 | |
EAN / GTIN | 4045197411747 |