CPHX 060205 ER ST1400

Artikelnummer: 212552 ST1400

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,94 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,95 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
985 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CPHX 060205 ER
Type ST1400
Soort HB4015
Snijmateriaal HM
Lengte Wiper axiaal 1 mm
Lengte Wiper radiaal 1,5 mm
Snijkantradius R1 0,5% mm
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 0,25 mm
Plaatdikte S 2.38 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Hoekradius 0,5 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212552 ST1400
EAN/GTIN 4062406098698

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
400
Staal < 750 N/mm²
P
380
Staal < 900 N/mm²
P
360
Staal < 1100 N/mm²
P
340
Staal < 1400 N/mm²
P
320
Staal < 55 HRC
H
200
TOOLOX 33
H
250
TOOLOX 44
H
200
RVS < 900 N/mm²
M
320
RVS > 900 N/mm²
M
300
GGG
K
320
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Wisselplaten met verbeterde Wiper-geometrie voor een efficiënter bewerkingsproces in de matrijzenmakerij.
  • Extreme tijdsbesparing mogelijk dankzij grote snedeverplaatsing en hoge voeding per tand.
  • Freeswisselplaten met radiale en axiale Wiper-geometrie.

Rondloopnauwkeurigheid ±0,020 mm.

Advies:

Bij pure vlakfreesbewerkingen Vc met 30% reduceren.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae 0,2 mm.
Lwa geeft de axiale Wiper-lengte weer.
Lwr geeft de radiale Wiper-lengte weer.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder