RDHX 1003 MOT HB 735 UNI GARANT

Article no.: 212254 UNI
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  140,80 / st.
  • from 10 st.
    NOK  117,41 / st.
on request
På lager
9 275 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär RDHX 1003 MOT
Typ UNI
Sort HB735
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212254 UNI
EAN / GTIN 4045197601902

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
330
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare